※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 バロン 角チューフィングディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340304
品番
20インチ/W
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
付属品
固形ランプ:大1ケ付
寸法H(mm)
88
寸法A(mm)
592
寸法F(mm)
350
寸法D(mm)
325
寸法E(mm)
270
寸法B(mm)
508
寸法C(mm)
450
寸法I(mm)
63
寸法G(mm)
205
EBM品番
5009000