※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 バロン 角チューフィングディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340329
品番
26インチ/W
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
サイズ(inch)
26
付属品
固形ランプ:大2ケ付
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
742
寸法F(mm)
380
寸法D(mm)
405
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
658
寸法C(mm)
590
寸法I(mm)
75
寸法G(mm)
210
EBM品番
5009200