※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(inch)
16
注文コード
27340435
品番
16インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(inch)
16
材質
18-8ステンレス
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
513
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
275
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
355
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
197
EBM品番
1484600