※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340453
品番
22インチ
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
22
材質
18-8ステンレス
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
658
寸法F(mm)
310
寸法D(mm)
360
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
555
寸法C(mm)
500
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
250
EBM品番
1484800