※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ S/W兼用 外鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27340514 品番 26インチ
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズ(inch)26 寸法H(mm)95 寸法A(mm)786 寸法F(mm)365 寸法D(mm)405 寸法E(mm)340 寸法B(mm)660 寸法C(mm)595 寸法I(mm)75 寸法G(mm)280 EBM品番1486100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする