※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用 蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27340539 品番 20インチ
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
サイズ(inch)20 材質18-8ステンレス 寸法H(mm)85 寸法A(mm)605 寸法F(mm)305 寸法D(mm)323 寸法E(mm)270 寸法B(mm)505 寸法C(mm)450 寸法I(mm)63 寸法G(mm)250 EBM品番1487100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする