※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340557
品番
26インチ
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
26
材質
18-8ステンレス
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
786
寸法F(mm)
365
寸法D(mm)
405
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
660
寸法C(mm)
595
寸法I(mm)
75
寸法G(mm)
280
EBM品番
1487300