※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27340575 品番 22インチ
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズ(inch)22 寸法H(mm)85 寸法A(mm)658 寸法F(mm)310 寸法D(mm)360 寸法E(mm)300 寸法B(mm)555 寸法C(mm)240 寸法I(mm)60 寸法G(mm)250 EBM品番1485200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする