※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340584
品番
26インチ
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
26
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
786
寸法F(mm)
365
寸法D(mm)
405
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
660
寸法C(mm)
315
寸法I(mm)
75
寸法G(mm)
280
EBM品番
1485300