※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27340618
品番
22インチ
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
22
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
658
寸法F(mm)
310
寸法D(mm)
360
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
555
寸法C(mm)
240
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
250
EBM品番
1487600