※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 小判チューフィングディッシュ用 中鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340654
品番
20インチ
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
20
寸法H(mm)
80
寸法A(mm)
610
寸法F(mm)
325
寸法D(mm)
370
寸法E(mm)
315
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
455
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
245
EBM品番
1485700