※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 共柄 丸チューフィングディッシュ用 外鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340724
品番
13.5インチ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
サイズ(inch)
13.5
寸法A(mm)
355
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
290
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
270
寸法G(mm)
55
EBM品番
1486600