※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 木柄 小判チューフィングディッシュ用 外鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27340968
品番
15.5インチ
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
サイズ(inch)
15.5
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
485
寸法F(mm)
275
寸法D(mm)
280
寸法E(mm)
235
寸法B(mm)
390
寸法C(mm)
340
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
195
EBM品番
1482400