※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ(両手)用 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27341074
品番
18インチ
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
18
寸法A(mm)
550
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
350
寸法E(mm)
250
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
390
寸法G(mm)
60
EBM品番
1483400