※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の チェーフィングディッシュ
UK 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ(片手)用 外鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27341126
品番
11.5インチ
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
サイズ(inch)
11.5
寸法A(mm)
415
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
40
EBM品番
1482100