EBM(江部松商事)
EBM 18-8 リモージュ(銀メッキ付)スープレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27349623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
色
ホワイト
サイズ
大
容量(mL)
100
EBM品番
2094110