パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27361654
品番
PA-E18S 13A
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
点火方式:回転式圧電点火方式
付属品
取扱説明書
種別
13A
寸法(mm)
98×269×272
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
本体質量(kg)
1.5
口数
1口
材質(天板)
ステンレス
接続口
Φ9.5mmゴム管
安全機能
立消え安全装置
ガス消費量(kW)
【12A】3.26【13A】3.50
EBM品番
163211