えいむ ドアプレート 無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27370614 品番DP-001
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリプロピレン 外寸(mm)102×291 EBM品番7573300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27370614
2023-10-10
用途:
作業中の通行注意

真ん中の開口部の直径が小さく見えたので、購入前はどんな扉でも使えるかやや心配しましたが、実測34mmほどで、十分な大きさがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする