- キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド キャンブロ 27370849

キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
奥行(mm)360
内容量1個注文コード27370849品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
奥行(mm)360耐荷重(kg)363セット内容トラバース×2、シェルフプレート幅(mm)760寸法(mm)360×760タイプエレメンツ シェルフキット 固定式・ソリッドタイプピッチ(mm)(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔開口寸法(mm)760(30インチ)EBM品番8911300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする