曜日別特売
- カムシェルフ可動  ソリッド キャンブロ 27377623

カムシェルフ可動 ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)890
奥行(mm)460
幅(mm)1070
内容量1個注文コード27377623品番-
参考基準価格(税別)¥287,600販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4

幅(mm)1070奥行(mm)460高さ(mm)890寸法(mm)460×1070×H890EBM品番8859144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする