- カムシェルフ可動  ソリッド キャンブロ 27377919

カムシェルフ可動 ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)540
幅(mm)1220
内容量1個注文コード27377919品番-
参考基準価格(税別)¥339,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4

幅(mm)1220奥行(mm)540高さ(mm)1500寸法(mm)540×1220×H1500EBM品番8860011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする