キャンブロ
キャンブロ カムラック フル ステム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
収容数
36
EBM品番
8803110
注文コード
27380414
品番
36S1214
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
314
EBM品番
8803110
収容数
36
仕切サイズ(mm)
72×72
外寸(mm)
504×504×H349
質量(kg)
6.7