※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャンブロ
キャンブロ カムラック ハーフ グラス用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
収容数
10
EBM品番
7082420
注文コード
27382934
品番
10HG712
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・収容数・EBM品番
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
190
EBM品番
7082420
収容数
10
仕切サイズ(mm)
105×89
外寸(mm)
504×254×H225
質量(kg)
2.49
色
ソフトグレー