レーバン
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 9仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
108
70
89
108
127
146
164
183
202
220
239
258
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384167
品番
9-108-S
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
108
質量(kg)
2.2
仕切サイズ(mm)
149×149
収容数
9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H144
EBM品番
999910