レーバン
レーバン ステムウェアラック フルサイズ 25仕切
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
有効深さ(mm)
146
70
89
108
127
146
164
183
202
220
239
258
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27384404
品番
25-146-S
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
146
質量(kg)
2.81
仕切サイズ(mm)
89×89
収容数
25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
502×502×H182
EBM品番
1002310