サクラメン
サクラメンの 使いきり手袋
サクラメンの ポリエチレン ディスポ手袋
サクラメン スタンダード手袋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
27386319
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
青
サイズ
L
全長(cm)
29
材質
ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)
0.03
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
約29
EBM品番
5208750