アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
ワークマスター 透明底 OSM620
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27386416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐油性
足幅
EE
色
グリーン
サイズ(cm)
22.5
標準質量(g/片足)
約710(26cm)
機能
耐油性
EBM品番
8583400