リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ポリペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27387554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
60
仕様
ポリ袋止付
質量(kg)
2.002
目盛
5L単位
外寸(mm)
465×465×525
寸法(Φ×mm)
外寸:506×150
サイズ(Φmm)
蓋セット時:506×632
EBM品番
1961720
注意
※蓋は別売となります。