リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ポリペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27387588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
137
目盛
10L単位
外寸(mm)
Φ580×H760(本体高さ:690)
EBM品番
1961750
注意
※蓋は別売となります。