ベルク 丸型ポリペール 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27387624 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
商品タイプ本体 材質ポリプロピレン グレー フタの種類かぶせ式 容量(L)60 仕様ポリ袋止付 質量(kg)2.002 目盛5L単位 外寸(mm)465×465×525 寸法(Φ×mm)外寸:506×150 サイズ(Φmm)蓋セット時:506×632 EBM品番4677010
注意
※蓋は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする