リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ポリペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27387633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン
色
グレー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
75
仕様
ポリ袋止付
目盛
5L単位
外寸(mm)
Φ507×H662(本体高さ:565)
EBM品番
4677210
注意
※蓋は別売となります。