リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ポリペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27387649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン
色
グレー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
90
仕様
ポリ袋止付
質量(kg)
2.541
目盛
5L単位
外寸(mm)
507×507×645
寸法(Φ×mm)
外寸:542×150
サイズ(Φmm)
蓋セット時:542×752
EBM品番
4677410
注意
※蓋は別売となります。