TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
トンボ ニューセレクトペール 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27387728
品番
M-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
止め具が持ち手以外のどこにでも止められます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
容量(L)
90
材質
ポリプロピレン
仕様
ポリ袋止付
色
ブルー
目盛
10L単位
外寸(mm)
Φ540×H730(本体高さ:660)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
2844370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。