リス
リスの ゴミ箱
リスの ボックスカート(キャスターペール)
リス 厨房用キャスターペール(排水栓付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388026
品番
45L
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
容量(L)
45
色
ダークグレー
質量(kg)
3.026
外寸(mm)
505×305×H595
EBM品番
559400