リス
リスの ゴミ箱
リスの ボックスカート(キャスターペール)
リス 厨房用キャスターペール(排水栓付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388035
品番
70L
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
容量(L)
70
色
ダークグレー
質量(kg)
4.001
外寸(mm)
570×350×H695
EBM品番
559800