リス
リスの ゴミ箱
リスの ボックスカート(キャスターペール)
リス 厨房用キャスターペール(排水栓付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
注文コード
27388044
品番
45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
容量(L)
45
色
ナチュラル
外寸(mm)
505×305×H595
EBM品番
559500