リス
リスの ゴミ箱
リスの ボックスカート(キャスターペール)
ホーム&ホーム ワイドペダルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388148
品番
35PS
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
蓋を外して洗う事が可能で、清潔にご使用いただけます。ポリ袋止付
材質
ポリプロピレン
容量(L)
35
外寸(mm)
425×309×H564
EBM品番
131010
質量(kg)
1.582
色
グレー