ホーム&ホーム 分類ゴミ容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27388184 品番 70W
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中仕切・袋止め付

材質ポリプロピレン 容量(L)74 質量(kg)3.561 グレー 外寸(mm)515×340×668 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ EBM品番5712000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする