ホーム&ホーム 分類ゴミ容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27388193 品番 50W
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

中仕切・袋止め付

材質ポリプロピレン 容量(L)53 質量(kg)2.513 グレー 外寸(mm)457×302×595 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ EBM品番5712100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする