リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
ホーム&ホーム 分類ペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388218
品番
20WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
26(約10+約10)
仕様
中仕切・袋止め付
外寸(mm)
450×280×H420
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
6706000