5692 ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 Vikan(ヴァイカン) 27388638 5692 ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 Vikan(ヴァイカン) 27388638 5692 ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 Vikan(ヴァイカン) 27388638

ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27388638 品番 5692
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)

容量(L)20 材質ポリプロピレン 形状丸形 外寸(mm)380×470×H380 特性注ぎ口付、目盛付き EBM品番8218940 繰り返し・詰め替え対応
注意
※20Lのみ取手付きとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする