セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
セキスイ エコダスター #70 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388744
品番
SKP7H
参考基準価格(税別)
¥16,690
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
再生ポリプロピレン
容量(L)
70
種別
袋止め付
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
490×390×H640
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
199410
エコマーク認定番号
06 128 086