セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
セキスイ エコダスター #90 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388839
品番
SKP9H
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
再生ポリプロピレン
容量(L)
90
種別
袋止め付
外寸(mm)
550×420×H710
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
199510