アルボース
アルボースの 洗剤
アルボースの キッチン・厨房用洗剤
アルボースの キッチン周り洗剤
アルボース マジシーK(洗剤)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27390345
品番
4kg
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
液性
アルカリ性
用途
ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし
仕様
無リン洗剤
使用量
水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30〜60倍、普通の油汚れ:10〜30倍、ひどい油汚れ:原液〜10倍
EBM品番
4622400
繰り返し・詰め替え
対応