アルボース
アルボース ハンドブラシ ボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
ホワイト
種別
セット
セット
ハンドブラシ5ヶ入
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27390573
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボックス同士縦横に連結ができます。フック2ヶ付
材質
本体=ABS樹脂、ブラシ=ナイロン
色
ピンク
種別
セット
寸法(mm)
ボックス=228×57×H150、ハンドブラシ=65×25
毛丈(mm)
12
EBM品番
2909510