EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 袋
EBM(江部松商事)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
EBM(江部松商事)の 規格袋
EBM トイレコーナー用ビニール袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
注文コード
27391343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
350
高さ(mm)
450
耐冷温度(℃)
-30
EBM品番
8387100