CA-38 キャップセット 積水樹脂 27396128

CA-38 キャップセット 積水樹脂 27396128
CA-38 キャップセット 積水樹脂 27396128

キャップセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)24
内容量1袋(2個)注文コード27396128品番CA-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

パイプの補修に便利なキャップ。

材質(本体)PVC樹脂仕様対応パイプ径:38~39mm呼び径(mm)38全長(mm)48ホワイト質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27396128
2025-07-10
用途: 竿のキャップに
医療・福祉・介護関連業

思ったよりサイズがデカかったです
テープを巻いて対処しましたが、数値よりでかい

対象商品 : 27396119
2025-03-31
用途: セキスイ物干し竿のキャップ交換

32ミリ用の交換キャップです。
純正なので完璧です。

対象商品 : 27396119
2022-10-07
用途: アルミの物干し竿補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミの物干し竿を使っていますが、キャップが劣化してベタついて気持ちが悪いので交換しました。ホームセンターでは通常25㎜か30㎜のものしか置いてありません。
 アルミ製の物干し竿は32㎜なのでピッタリでした。満足しています。

対象商品 : 27396119
2020-06-11
用途: 洗濯物干しのポールの端用。

劣化した物との交換に使用。
ノギスでサイズを測り注文したのでピッタリと
はまりました。
劣化したキャップを交換するだけでとても気分が良くなり、より快適に洗濯物干しができるようになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする