積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
サポートポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27396173
品番
SPA-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
クローゼットなどでの使用に最適なサイズです。取付け範囲:約110〜190cm。対応ポール径:約34mmまで。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×1120〜1930
用途
つっぱりポールを下からささえてポールのたわみを防ぎます。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
800