積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンレスタオルかけ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27396198
品番
SSF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
場所を選ばないコンパクト設計です。かけられる重さ:全体で約5kgまで。
用途
タオルが掛けやすく採光・風通しも良い傾斜掛け部です。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×320×590