BD-50S ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂 27396356 BD-50S ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂 27396356 BD-50S ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂 27396356 BD-50S ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂 27396356

ステンレスものほし台 ブロー台付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27396356 品番BD-50S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。

用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/グレー 質量(g)6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050〜1700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27396356
2025-11-11
用途:
2台目購入
ふくちゃん農園 様 (農・林・水産業)

風当たりが強いので、砂利を入れて使用しています。台風でも問題ありませんでした。両親が様子を見て、自分も欲しいと2台目を購入してプレゼントしました。

2025-09-20
用途:
洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

土台に差し込んで少し重たいもの干したら傾いて差込口が緩くなりました
セメント土台じゃなきゃダメですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする